Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75239 Selbstaufrollender Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B) 3 m x 25 mm Ratsche EN 121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857859-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75239
EAN/GTIN:
     4008153752391
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
75239 Selbstaufrollender Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B) 3 m x 25 mm Ratsche EN 12195-2

Spanngurt mit Selbstaufwicklung

Kein lästiges Aufrollen
Kein Flattern der Enden

Funktioniert wie ein Sicherheitsgurt in Fahrzeugen. Einfach bis zur gewünschten Länge ausziehen und festzurren. Nach dem Lösen rollt sich der Gurt automatisch auf.

Technische Daten:
Ausführung (Haken): Spitzhaken · EN Norm: EN 12195-2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 500 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 250 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 500 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 250 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Ausführung (Haken):
Spitzhaken
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
500 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
250 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
500 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
250 daN
EN Norm:
EN 12195-2
Produkt-Art:
Selbstaufrollender Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, 04006184113778, 04008153752391, 4008153752391, 75239, Sangle avec enrouleur 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 22,96*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 22,97*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 23,67*
7 Tage
78
€ 6,99*
ab € 28,50*
€ 37,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.