Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Diamond Grade™ 983-72 9837255OLD Konturmarkierung Reflektorband Rot (reflektierend) 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857535-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9837255OLD
EAN/GTIN:
     4054596649156
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Gefahrenmarkierungsband
3M Diamond Grade™ 983-72 9837255OLD Konturmarkierung Reflektorband Rot (reflektierend) 50 m

Konturmarkierung Diamond Grade™ 983

Selbstklebend
Helle, leuchtende Farben
Hervorragende Leuchtkraft bei Tag und Nacht
Kein Eindringen von Schmutz und Wasser

Die Diamond Grade™ Konturmarkierung der Serie 983 wurde speziell für den Einsatz auf Fahrzeugen mit Festaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in Rollenform erhältliche Konturmarkierung 983 zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus. Bis zu 10 Jahren Haltbarkeit.

Ausstattung:
Mikroprismatische Folien mit hohem Reflexionswert · Sichtbarkeit auch aus spitzem Winkel · Retroreflexion sogar bei Nässe · Einfache Anbringung durch selbstklebendes Rollenmaterial · Gute Integration in die Fahrzeuggestaltung · Beständigkeit gegen Benzindämpfe, gelegentlich verschütteten Kraftstoff und Reinigung · Funktionstüchtigkeit von mindestens acht Jahren bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise sowie normaler Beanspruchung · Erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104 und zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Prüfzeichen : 104 R-00821

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Anwendungsgebiet: Busse, Wohnwagen/Wohnmobile, Feuerwehr und Rettungsdienst, Anhänger und Auflieger, Lkws · Bauart-Zulassung: ECE 104 C · Herstellerfarbe: Rot (reflektierend) · Klebeband-Besonderheiten: Für Festaufbauten,Mikroprismatisch,Flexibel · Klebertyp: Drucksensitiver High Tack · Passend für (Details): Verklebung auf Autolack · Produktabmessung, Breite: 53.5 mm · Serie (Klebebänder): Diamond Grade™ 983 · Weitere technische Daten: Reflexklasse: RA3/C · Leistungsniveau: Diamond Grade™

Hinweis:
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen zu Kontur- und Warnmarkierungen an Fahrzeugen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Rot (reflektierend)
Produktabmessung, Breite:
53.5 mm
Passend für (Details):
Verklebung auf Autolack
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Für Festaufbauten | Mikroprismatisch | Flexibel
Farbe:
rot
Klebertyp:
Drucksensitiver High Tack
Serie (Klebebänder):
Diamond Grade™ 983
Typ (Hersteller-Typ):
Diamond Grade™ 983-72
Ausführung (allgemein):
Anwendungsgebiet: Busse|ツ| Wohnwagen/Wohnmobile|ツ| Feuerwehr und Rettungsdienst|ツ| Anhänger und Auflieger|ツ| Lkws
Bauart-Zulassung:
ECE 104 C
Produkt-Art:
Konturmarkierung Reflektorband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 178,00*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 143,89*
€ 181,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,8778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.