Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-857349-BP Herst.-Nr.: 6190 EAN/GTIN: 4008153061905 |
| |
|
| | |
| NIGRIN Kunststoff Eiskratzer / Schneebesen Softgriff
Eisschaber mit Schneebesen
Ergonomischer, rutschfester Softgriff
Eiskratzer mit Schneebesen zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen.
Ausstattung: Hochstabiles ABS · Eisschabkante 10 cm.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 66 cm · Winterartikel-Besonderheiten: Softgriff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 66 cm | Marke: | NIGRIN | Material: | Kunststoff | Winterartikel-Besonderheiten: | Softgriff | Produkt-Art: | Eiskratzer / Schneebesen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,28* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,89* | € 7,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,04* | € 9,95* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,04* | € 9,95* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|