| |
|
| Artikel-Nr.: 102-857259-BP Herst.-Nr.: 000203 EAN/GTIN: 4045914002036 |
| |
|
| | |
| IWH 000203 mit Wasserstopp und Waschbürste 1 Set Scheibenreiniger Teleskop
Teleskopstange mit Wasserstopp und Waschbürste
Teleskopstange aus Aluminium Mit Wasser Stop, Schaumstoffgriff und Metall Gewinde Einfacher Anschluss durch handelsübliches Gardena System
Das Set besteht aus der Teleskopstange 85 72 55 und der Waschbürste 85 72 52.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | IWH | Ausführung (allgemein): | Teleskopstange 97 <bis/> 126 cm und Waschbürste 25 cm | Produkt-Art: | Scheibenreiniger Teleskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbürste Teleskopstiel, Schlauchplatzsicherung, Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, iwh waschbürste, autowaschbürste, 5018857620307, IWH, 000203, mit Wasserstopp und Waschbürste, poliermittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,22* | € 40,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,06* | € 40,76* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,62* | € 54,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|