Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Bremslicht, Blinker, Reflektor, Rückleuchte, Rückfahrs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857150-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90443
EAN/GTIN:
     4016138629774
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Bremslicht,Blinker,Reflektor,Rückleuchte,Rückfahrscheinwerfer links 24 V Klarglas

LKW-Anhänger LED-Mehrfunktionsleuchte

E-Zulassung
Klarglas-Optik

LED-Mehrfunktionsleuchten 24 V in Klarglas-Optik mit Rücklicht, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, Blinklicht, Nebelscheinwerfer, Dreieckrückstrahler. Hochwertige Verarbeitung und leicht durch M8 Gewindestifte zu montieren.

Technische Daten:
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: Klarglas · Betriebsspannung: 24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Bremslicht,Blinker,Reflektor,Rückleuchte,Rückfahrscheinwerfer · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): links · Produktabmessung, Breite: 482 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 482 x 148 x 75 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
482 mm
Marke:
SecoRüt
Leuchtmittel-Typ:
LED
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Bremslicht | Blinker | Reflektor | Rückleuchte | Rückfahrscheinwerfer
Montageort (Auto):
links
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten:
Klarglas
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: 04016138629774, SecoRüt, 90443, Rücklichter LKW-Anhänger, Rücklicht 24 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 156,35*
€ 197,15*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 247,67*
€ 304,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
50300
ab € 48,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.