Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25275 Gegenplatte Zurr-Ring (L x B) 120 mm x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856744-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25275
EAN/GTIN:
     4049376106578
Suchbegriffe:
Zurrmulde
zurrmulde
HP Autozubehör 25275 Gegenplatte Zurr-Ring (L x B) 120 mm x 115 mm

Gegenplatte Zurr-Ring

Verzinkt

Wird einfach von unten beim Anschrauben des Zurr-Rings, beigelegt. Durch die größere Klemmfläche kann der Ring dadurch mehr Gwicht sichern, als wenn er nur mit Hilfe von Beilagscheiben an der Bodenplatte verschraubt ist.

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Material: Metall (verzinkt) · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 120 mm x 115 mm
Produktabmessung, Tiefe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
HP Autozubehör
Material:
Metall (verzinkt)
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Gegenplatte Zurr-Ring
Weitere Suchbegriffe: 4049376106578, HP Autozubehör, 25275, zurring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 6,39*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,41*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
410236
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.