Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 410236 Versenkter Zurr-Ring (L x B) 100 mm x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855265-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     410236
EAN/GTIN:
     4007928252746
Suchbegriffe:
Zurrmulde
zurrmulde
Versenkter Zurr-Ring

Mit Klappfeder

Zum einfachen Verzurren der Ladung. Der Zurr-Ring wird in die Bodenplatte eingelassen und mit Schrauben befestigt. Der Abstand der Montagelöcher beträgt 74 und 79 mm. Um ein durchreißen der Befestigungsschrauben durch die Bodenplatte zu verhindern wird die optional erhältliche Konterplatte empfohlen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Metall (verzinkt) · Produkt-Art: Versenkter Zurr-Ring · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 95 mm
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
HP Autozubehör
Material:
Metall (verzinkt)
Produkt-Art:
Versenkter Zurr-Ring
Weitere Suchbegriffe: 4007928252746, HP Autozubehör, 410236, zurring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 8,02*
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 8,13*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 15,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
25275
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.