Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Umriss-Markierungsleuchte Markierungsleuchte rechts, links 12 V, 24 V Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856349-BP
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     90329
EAN/GTIN:
     4016138553482
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
begrenzungsleuchte kfz
Fristom Umriss-Markierungsleuchte Markierungsleuchte rechts,links 12 V,24 V Rot,Weiß

LED Seitenmarkierungsleuchte FT-009

Bis 100 000 Betriebsstunden

Die wartungsfreie LED-Leuchte ist fertig verkabelt, rüttelfest, wasserdicht und somit äußerst langlebig, bis zu 100 000 Betriebsstunden.

Ausstattung:
500 mm Anschlusskabel · Verpolungsschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Markierungsleuchte · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): rechts,links · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Aufbau mit Arm lang

Hinweis:
Die Leuchte ist für rechts und links geeignet. Der Leuchteinsatz ist rausdrückbar und kann dann gewendet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 195 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Fristom
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
rot | weiß
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Markierungsleuchte
Montageort (Auto):
rechts | links
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Umriss-Markierungsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Fristom, 90329, FT-009 E LED, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 39,65*
€ 4,00*
ab € 27,34*
€ 39,92*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 56,97*
€ 75,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
50300
ab € 49,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.