| |
|
| Artikel-Nr.: 102-855207-BP Herst.-Nr.: 656789 EAN/GTIN: 4016138455809 |
| |
|
| | |
| Equus 656789 Kfz Einbauinstrument Quarz-Uhr analog 4 LEDs Blau,Grün,Gelb,Rot 52 mm
Quarz-Uhr mit 4farbige LEDs
Farbwechsel per Knopfdruck
Bei dieser Quarz-Uhr können Sie die Uhrzeit bequem per Knopfdruck auf der Vorderseite, die Beleuchtungsfarbe per Drehschalter auf der Rückseite einstellen.
Technische Daten: Beleuchtungsfarben: Blau,Grün,Gelb,Rot · Betriebsspannung (Details): 12 V · Einbau-Durchmesser: 52 mm · Funktionen (Zusatzinstrumente): Quarz-Uhr analog · Herstellerfarbe: Schwarz · Serie (Zusatzintrumente): 4 LEDs
Hinweis: Die Beleuchtungsfarbe wird auf der Rückseite eingestellt. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Equus | Farbe: | schwarz | Funktionen (Zusatzinstrumente): | Quarz-Uhr analog | Serie (Zusatzintrumente): | 4 LEDs | Einbau-Durchmesser: | 52 mm | Auflösung (Details): | 5 min | Beleuchtungsfarben: | Blau | Grün | Gelb | Rot | Messbereich(e): | 12 h | Betriebsspannung (Details): | 12 V | Produkt-Art: | Kfz Einbauinstrument |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,81* | € 49,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,52* | € 49,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,31* | € 97,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|