|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-855205-BP Herst.-Nr.: 21005 EAN/GTIN: 4017681271076 |
| |
|
|  |  |
 | Eufab 21005 Mini-Klimaanlage 12 V,230 V
Mini-Klimaanlage
Mit Eiszylinder Für PKW, Caravan, Büro und vielem mehr Bis zu 8 Stunden Betriebsdauer mit einem Tank
Dieses kompakte Kühlgerät kann über 12 und 230 V betrieben werden. Warme Raumluft wird durch einen mit Wasser durchtränkten Absorber geblasen. Durch das Verdampfen des Wassers wird die Luft merklich abgekühlt. Wasservorrat 0,45 l.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V,230 V · Funktion (Kühlen / Heizen): Kühlen · Leistung (Details): Stufe 1: 4,3 W · Stufe 2: 5,4 W
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Funktion (Kühlen / Heizen): | Kühlen | Betriebsspannung: | 12 V | 230 V | Leistung (Details): | Stufe 1: 4,3 W · Stufe 2: 5,4 W | Produkt-Art: | Mini-Klimaanlage |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04017681210051, 04017681271076, 04006132271079, 4006132271079, Eufab |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 20,65* | € 35,91* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 26,37* | € 35,93* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 29,73* | € 39,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|