Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Reflektor Reflektor hinten Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-854914-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90260
EAN/GTIN:
     4016138268478
Suchbegriffe:
04016138268478
SecoRüt
90260
DREIECK-RÜCKSTRAHLER
SecoRüt Reflektor Reflektor hinten Rot

Dreieck-Rückstrahler

Pflicht bei Anhängern

Mit Prüfnummer · Stabiles Kunststoffgehäuse · Ultraschallverschweißt.

Technische Daten:
Funktion (Anhängerbeleuchtung): Reflektor · Herstellerfarbe: Rot · Montageort (Auto): hinten · Produktabmessung, Breite: 159 mm · Produktabmessung, Höhe: 139 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 159 mm x 139 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
159 mm
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Reflektor
Montageort (Auto):
hinten
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 3,40*
Lager 102
138
1
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,42*
9 Tage
140
10
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.