Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 5007-02B Signal Leuchtmittel Standard R5W 5 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853463-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     5007-02B
EAN/GTIN:
     4050300925585
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
OSRAM 5007-02B Signal Leuchtmittel Standard R5W 5 W 12 V

Signallampe

Erstausrüsterqualität
Hartglass-Technologie
Hoher Lichtstrom
Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant

Die Lampen aus der ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): R5W · Betriebsspannung: 12 V · Lebensdauer B3: 350 h · Lebensdauer Tc: 800 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 5 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 50 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 20 % · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Standard · Sockel: BA15s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
R5W
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
5 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Lebensdauer B3:
350 h
Lebensdauer Tc:
800 h
Lichtstrom (Lumen):
50 lm
Lichtstrom-Toleranz ±:
20 %
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
BA15s
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Autolampen R5W, R5W-Lampen, Sockel R5W, Signallampe, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, glühlampe ba15s, 4008321140319, OSRAM, 5007-02B, KOGELLAMP R5 W, 792-4269
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,735*
€ 0,735*
Lager 102
42
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,635*
€ 1,255*
10
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,297*
€ 1,297*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,355*
€ 1,30*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,27*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,50*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,35*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,57*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,26*
Ähnlich
Osram
4050300838427
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.