| |
|
| Artikel-Nr.: 102-852841-BP Herst.-Nr.: 11.034 EAN/GTIN: 4007928110343 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 11.034 Unterlegkeil Kunststoff 225 mm x 100 mm x 90 mm
Anhänger-Unterlegkeile
Radlast bis 1600 kg
Zum Sichern von Anhängern. Rutschfest durch Blockiereinsatz. Radlast bis 1600 kg. Ohne Halter.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Abmessungen: | (L x B x H) 225 x 100 x 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 225 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | HP Autozubehör | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Unterlegkeil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,56* | € 8,40* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 6,50* | ab € 5,37* | € 8,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,32* | € 9,22* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,24* | € 9,22* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,88* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|