Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 11.036 Unterlegkeil-Halterung Kunststoff 170 mm x 95 mm x 20 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-852844-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11.036
EAN/GTIN:
     4007928110367
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Halterungen für Unterlegkeile

Zur leichten Befestigung des Unterlegkeils am Anhänger. Einfach in den Halter einstecken.

Technische Daten:
Inhalt: 1 Paar · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Unterlegkeil-Halterung · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Weitere technische Daten: Bohrung Ø 6 mm · Abstand Bohrungen 40 x 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 95 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
HP Autozubehör
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Unterlegkeil-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, Unterlegkeil-Halterung, hemmschuh kunststoff, unterlegkeil halterung, HP Autozubehör, 11.036, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,37*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,24*
€ 5,38*
Lager 102
32
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,65*
2 Tage
30
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,19*
€ 9,13*
4 Tage
22
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
11037
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.