Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 431 2615043132 Schleifhülse Körnung 60 (Ø) 6.4 mm 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-850665-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615043132
EAN/GTIN:
     8710364007257
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Dremel 431 2615043132 Schleifhülse Körnung 60 (Ø) 6.4 mm 6 St.

Dremel Schleifband 431, Körnung 60, 6 Stück

Zum Formen und Glätten von Holz und Fiberglas sowie Entrosten von Metallflächen. Schleifbänder sind leicht austauschbar.

Technische Daten:
Körnung: 60 · Produktabmessung, Ø: 6.4 mm

Lieferumfang:
6x K60

Systemvoraussetzungen:
Zum Betrieb ist der Scheifdorn Dremel 430 (Best.-Nr. 824232) erforderlich.

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø) 6.4 mm
Produktabmessung, Ø:
6.4 mm
Marke:
Dremel
Körnung:
60
Schleiffläche (Details):
Ø 6|ツ|4 mm
Produkt-Art:
Schleifhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 0,38834*
€ 0,57*
6
€ 7,95*
ab € 0,435*
€ 0,65*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 1,59*
€ 2,27*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,36*
Lager 102
158
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.