Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 408 2615040832 Schleifhülse Körnung 60 (Ø) 13 mm 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-850641-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615040832
EAN/GTIN:
     8710364007233
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Dremel 408 2615040832 Schleifhülse Körnung 60 (Ø) 13 mm 6 St.

Schleifband

Zum Formen und Glätten von Holz und Fiberglas sowie Entrosten von Metallflächen. Schleifbänder sind leicht austauschbar.

Technische Daten:
Körnung: 60 · Produktabmessung, Ø: 13 mm

Lieferumfang:
6 Stück Schleifband K60 ohne Werkzeugträger.

Systemvoraussetzungen:
Werkzeugträger (Best.-Nr. 85 06 27)

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø) 13 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Marke:
Dremel
Körnung:
60
Drehzahl-Bereich:
35000 U/min
Schleiffläche (Details):
Ø 13 mm
Produkt-Art:
Schleifhülse
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,315*
€ 0,48*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,38834*
€ 0,57*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,59*
€ 2,23*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,32*
Lager 102
127
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 58,73*
Zubehör
Dremel
26150576JB
ab € 8,78*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 3,98*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,17*
Zubehör
Dremel
2615040732
ab € 1,65*
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.