Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security Plus SK 55 Kabelschloss Schwarz Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-850142-BP
Hersteller:
     Security Plus
Herst.-Nr.:
     0055
EAN/GTIN:
     4021347000559
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Security Plus SK 55 Kabelschloss Schwarz Schlüsselschloss

Security Plus Spiral-Kabelschloss SK 55

8 mm Stahl-Kabel, 1,8 m Länge
Klettband Halterung
inkl. 2 Schlüssel

Das extralange Spiral-Kabelschloss, der Diebstahlschutz, nicht nur für Ihr Fahrrad.

Technische Daten:
Gewicht: 327 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Durchmesser: 8 mm · Kabellänge (Details): 1800 mm · Produktabmessung, Länge: 1800 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Verschluss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Schloss · Halterung · 2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 1800 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
1800 mm
Marke:
Security Plus
Farbe:
schwarz
Verschluss-Typ:
Schlüsselschloss
Kabel-Durchmesser:
8 mm
Kabellänge (Details):
1800 mm
Gewicht:
327 g
Produkt-Art:
Kabelschloss
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, kabelschloss security plus, kabelschloss, fahrradschloss kabelschloss, 4016232062385, Security Plus, 0055, SK 55, Fahrradsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,53*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,55*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.