Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse Polzahl (num)=2 MTA 4410180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-846430-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4410180
EAN/GTIN:
     8010266016204
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Buchsengehäuse Polzahl (num)=2 MTA 4410180

Buchsengehäuse

Entspricht Erstausrüsterqualität
Belastbar bis 15 A

Verpolungs- und kontaktsicher mit Verriegelung. Zur Bestückung der Stecker sind ausschließlich die angebotenen Steckeinsätze geeignet.

Ausstattung:
2-pol. für Flachsteckhülsen 6,3 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · KFZ-Stecksystem: 6.3 · Polzahl (num): 2 · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Steckbreite: 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt-Bereich:
1 - 2.5 mm²
Marke:
MTA
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
4410180
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Steckbreite:
6.3 mm
Polzahl (num):
2
KFZ-Stecksystem:
6.3
Stecker-Typ(en) (am Kabel):
Stecker 6|ツ|3 mm
Querschnitt (min.):
1 mm²
Produkt-Art:
Buchsengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 8010266016204, MTA, 4410180
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,186*
Lager 102
1045
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,202*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 5,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 1,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
1301660
ab € 0,0907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.