Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse Polzahl=6 MTA 4410250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-845140-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4410250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
steckergehäuse
Steckergehäuse Polzahl (num)=6 MTA 4410250

Steckergehäuse

Entspricht Erstausrüsterqualität
Belastbar bis 15 A

Verpolungs- und kontaktsicher mit Verriegelung. Zur Bestückung der Stecker sind ausschließlich die angebotenen Steckeinsätze geeignet.

Ausstattung:
6-pol. für Flachstecker 6,3 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · KFZ-Stecksystem: 6.3 · Polzahl (num): 6 · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Steckbreite: 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt-Bereich:
1 - 2.5 mm²
Marke:
MTA
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
4410250
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Steckbreite:
6.3 mm
Polzahl:
6
KFZ-Stecksystem:
6.3
Querschnitt (min.):
1 mm²
Produkt-Art:
Steckergehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MTA, 4410250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M00208
ab € 9,04*
Sonstiges
k.A.
4410180
ab € 0,112*
Sonstiges
k.A.
4410240
ab € 0,18*
Sonstiges
k.A.
4410260
ab € 0,31*
Sonstiges
k.A.
1301660
ab € 0,072*
Sonstiges
k.A.
1301650
ab € 0,061*
Sonstiges
k.A.
4410170
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.