| |
|
| Artikel-Nr.: 102-843580-BP Herst.-Nr.: M 1130 EAN/GTIN: 4003315041252 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Spannungsprüfer / Prüflampe M 1130
Brüder Mannesmann Zündkerzenmontage-Satz, 3/8" Zoll, 7-teilig | M00174
80 cm Leitung Nadelspitze
2poliger Spannungsprüfer für 6, 12 und 24 V im stabilen Metallgehäuse. Krokodilklemme an 80 cm langer Leitung und Nadelspitze für isolierte Leitungen.
Technische Daten: Geeignet für: 6/12/24 V
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Geeignet für: | 6/12/24 V | Produkt-Art: | Spannungsprüfer / Prüflampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138843583, 04003315041252, 4003315041252, Brüder Mannesmann, M 1130 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,55* | € 5,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,57* | € 5,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,00* | € 11,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,21* | € 26,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|