| |
|
| Artikel-Nr.: 102-842230-BP Herst.-Nr.: 842230 EAN/GTIN: 4016138842234 |
| |
|
| | |
| Equus 1fach Instrumentenhalter
Cockpit-Gehäuse
Klebebefestigung
Das Gehäuse benötigen Sie zur Aufbau-Montage von 52 mm Einbau-Instrumenten. Ein Kipp-Gelenk im Fuß sorgt für optimalen Stand. Damit Sie keine Löcher ins Armaturenbrett bohren müssen, liegt ein doppelseitiger Klebe-Ring bei.
Ausstattung: Abm. (B x L) 65 x 80 mm.
Technische Daten: Anzahl Öffnungen: 1 · Ausführung (allgemein): 1er · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für (Auto-Marke): Universal · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Verwendungsbereich: Armatur · Öffnungs-Ø: 52 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Marke: | Equus | Anzahl Öffnungen: | 1 | Öffnungs-Ø: | 52 mm | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | schwarz | Verwendungsbereich: | Armatur | Passend für (Auto-Marke): | Universal | Ausführung (allgemein): | 1er | Produkt-Art: | Instrumentenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,08* | € 13,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 13,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,01* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|