Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equus 1fach Instrumentenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C15527
Hersteller:
     Equus Products
Herst.-Nr.:
     842230
EAN/GTIN:
     4016138842234
Suchbegriffe:
47923599174
Equus
Autozubehör
Das Gehäuse benötigen Sie zur Aufbau-Montage von 52 mm Einbau-Instrumenten. Ein Kipp-Gelenk im Fuß sorgt für optimalen Stand. Damit Sie keine Löcher ins Armaturenbrett bohren müssen, liegt ein doppelseitiger Klebe-Ring bei.
Features:
Klebebefestigung
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
1er
Anzahl Öffnungen:
1
Öffnungs-Ø:
52 mm
Verwendungsbereich:
Armatur
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke:
Universal
Produkt-Art:
Instrumentenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 12,62*
1 Tag
353
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,64*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 26,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.