| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841979-BP Herst.-Nr.: 18154 EAN/GTIN: 7610972000088 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör Frostschutz-Prüfer 18154
Frostschutzprüfer Microtemp
360° drehbarem Zwillingsmesswerk
Eine hydrostatische Sperre verhindert jedes Ausfließen und das Nachziehen von Luft. Das patentierte Ansaugsystem verhindert eine Blasenbildung.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | HP Autozubehör | Produkt-Art: | Frostschutz-Prüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07610972000088, 7610972000088, HP Autozubehör, 18154 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,83* | € 12,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 12,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,93* | € 20,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|