Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK 56573 Schnellkontakt Bordsteckdose Comfort Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841878-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56573
EAN/GTIN:
     7350009565738
Suchbegriffe:
7350009565738
CTEK
56573
Comfort Connect
CTEK 56573 Schnellkontakt Bordsteckdose Comfort Connect

Zigarettenanzünderdose / Comfort Connect

Zum Anschluss von 12 V Geräten an Batterien
100 mm Kabel mit Sicherung

Macht die Batterie als Stromquelle für zusätzliche elektronische Ausrüstungen wie Navigationssysteme, Mobiltelefone und kleine Heizgeräte verfügbar. Der Adapter wird über die Ladezangen oder Schnellverbinder aus dem Lieferumfang der CTEK Multi Ladegeräte angeschlossen. Bei folgenden Ladegeräten sind diese im enthalten XS800, XC800, XS 3600, XS 3.8, XS 4003, XS 5.0, XS 7000, XS 0.8, XC 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0 und MXS 7.0.

Technische Daten:
Passend für (Ladegeräte): CTEK Zafir 90,CTEK XS800,CTEK XS 7000,CTEK XS 3600,CTEK XS 0.8,CTEK XC800,CTEK XC 0,8,CTEK Protect Bumper 60,CTEK MXS 7.0,CTEK MXS 5.0 Test,CTEK MXS 5.0 Polar,CTEK MXS 5.0,CTEK MXS 3.8,CTEK MXS 3.6,CTEK Multi XS 4003,CTEK Lithium XS,CTEK CT5 START/STOP,CTEK CT5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
CTEK
Passend für (Ladegeräte):
CTEK Zafir 90 | CTEK XS800 | CTEK XS 7000 | CTEK XS 3600 | CTEK XS 0.8 | CTEK XC800 | CTEK XC 0|ツ|8 | CTEK Protect Bumper 60
Produkt-Art:
Schnellkontakt Bordsteckdose
Weitere Suchbegriffe: Motorrad
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 14,63*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 14,64*
3 Tage
101
1
€ 7,90*
ab € 10,745*
€ 15,235*
6 Tage
308
10
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 18,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,52*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
56-855
ab € 75,15*
Sonstiges
Ctek
56-824
ab € 36,60*
Sonstiges
Ctek
56-309
ab € 56,54*
Sonstiges
Ctek
56-305
ab € 60,80*
Sonstiges
Ctek
56-882
ab € 84,56*
Sonstiges
Ctek
56-256
ab € 110,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13188600
ab € 27,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-AL450
ab € 41,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.