Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 5.0 Polar 56-855 Automatikladegerät 12 V 0.8 A, 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841672-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-855
EAN/GTIN:
     7350009568555
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK MXS 5.0 Polar 56-855 Automatikladegerät 12 V 0.8 A,5 A

Automatik-Ladegerät MXS 5.0 Polar

Extrem kältebeständige Gummikabel
Ladespannung wählbar 14,4/15,0/15,8 V
Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Für extreme Kälte bis -30 ºC geeignet

Das CTEK POLAR ist ein einzigartiges Ladegerät mit moderner, hochentwickelter Technologie und Sonderfunktionen für das Laden bei großer Kälte. Es wurde für Fahrzeuge entwickelt, die in den kalten Wintermonaten eine gute Batteriepflege brauchen, wie z. B. Motorschlitten, ATV, Geländewagen und PKW. Es verfügt über eine Funktion mit modifizierter Ladespannung für ein optimales Laden bei extrem niedrigen Temperaturen. Eine weitere einzigartige Eigenschaft ist die, dass die Rekonditionierungsfunktion (die tief entladene Batterien mit Säureschichtenbildung wiederherstellt) sowohl für kleine als auch für normal große Batterien verfügbar ist. Das CTEK POLAR ist auf beiden Seiten mit extrem kältebeständigen Gummikabeln ausgerüstet. Mit dem hochentwickelten, achtstufigen Ladesystem analysiert das Ladegerät, ob die Batterie eine Ladung aufnehmen und halten kann. Es arbeitet vollautomatisch und schaltet nach vollständiger Ladung der Batterie auf Erhaltungsladung um – ein enormer Vorteil bei Kälte. Es arbeitet auch in milden Klimabereichen gut, wurde aber für das Laden zwischen -30 und +50 °C gebaut.

Ausstattung:
8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen · Spritzwasser- und staubdicht (IP65) · Schnellanschluss · Sulfatbehandlung · Batterietest und -diagnose · Absorbtion 14,4 V/14,7 V/15,8 V. · Mehrfachkombinationsmodi für wählbare Optionen für alle Programme · Verschiedene Zubehörteile vereinfachen die Verwendung des selben Ladegerätes für mehrere Batterien · Instandsetzungsladen tief entladener Batterien · Patentierte Entsulfatierungstechnik verlängert die Batterielebensdauer · Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt · Automatische Erkennung altersschwacher Batterien.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 110 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.5 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Start/Stopp geeignet · Ladefunktion (Akku): 4-stufig (1-3-4-8) · Ladestrom bei 12V: 0.8 A,5 A · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Rückstrom max.: 1.3 mA · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Ladegerät · Batterieklemmen · Schnellkontakt-Kabel · Aufbewahrungstasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 61 x 38 mm
Rückstrom max.:
1.3 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
CTEK
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
0.8 A | 5 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | Auffrischen|ツ| Regenerieren | verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung | Ladeüberwachung | Start/Stopp geeignet
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
110 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Ladefunktion (Akku):
4-stufig (1-3-4-8)
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 07350009568555, 7350009568555, CTEK, 56-855, MXS 5.0 Polar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 75,15*
€ 97,30*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 76,90*
€ 97,32*
1
€ 3,50*
ab € 84,90*
€ 106,88*
6 Tage
343
3
Frei Haus
ab € 124,66*
€ 150,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 119,22*
€ 150,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
40-006
ab € 9,53*
Sonstiges
Ctek
56-263
ab € 9,85*
Sonstiges
Ctek
56-304
ab € 9,87*
Sonstiges
Ctek
56-384
ab € 7,84*
Sonstiges
Ctek
56-573
ab € 8,82*
Sonstiges
Ctek
56-915
ab € 9,13*
Sonstiges
Ctek
56-260
ab € 4,33*
Sonstiges
Ctek
56-380
ab € 16,19*
Sonstiges
Ctek
56-870
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.