Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 71218 Echt Leder Fensterschwamm Fensterleder-Schwamm 1 St. (B x H x T) 120 x 40 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841434-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     71218
EAN/GTIN:
     4007928712189
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
Fensterleder-Schwamm
Lederschwamm
HP Autozubehör 71218 Echt Leder Fensterschwamm Fensterleder-Schwamm 1 St. (B x H x T) 120 x 40 x 80 mm

Fensterleder-Schwamm

Echt Schafleder

Klarsicht-Schwamm aus hochwertigen Naturleder für streifenfreien Glanz auf Scheiben und Spiegeln, doppelseitig verwendbar.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 40 x 80 mm
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
HP Autozubehör
Produkt-Art:
Fensterleder-Schwamm
Weitere Suchbegriffe: fensterleder schwamm, 04007928712189, 4007928712189, HP Autozubehör, 71218, Echt Leder Fensterschwamm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 3,51*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,52*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 8,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.