Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security Plus Z 69 Kabelschloss Grau Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841426-BP
Hersteller:
     Security Plus
Herst.-Nr.:
     0069
EAN/GTIN:
     4016232062446
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Security Plus Z 69 Kabelschloss Grau Zahlenschloss

Security Plus Zahlenkabelschloss Z 69

5 Stellringe
Inkl. Halterung
12 mm Kabeldurchmesser, 150 cm lang

Mit diesem Zahlenschloss haben Sie die Möglichkeit aus über 100 000 Zahlenkombinationen auszuwählen.

Ausstattung:
Zahlenkombination frei wählbar

Technische Daten:
Gewicht: 474 g · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Durchmesser: 12 mm · Kabellänge (Details): 1500 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Verschluss-Typ: Zahlenschloss

Lieferumfang:
Zahlenschloss,Inkl. Halterung,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 1500 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Marke:
Security Plus
Farbe:
grau
Verschluss-Typ:
Zahlenschloss
Kabel-Durchmesser:
12 mm
Kabellänge (Details):
1500 mm
Gewicht:
474 g
Produkt-Art:
Kabelschloss
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, kabel-fahrradschloss zahlen, kabelschloss, kabelschloss security plus, 4016232062446, Security Plus, 0069, Z 69, Fahrradsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 15,72*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,73*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 19,48*
€ 26,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.