Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Handseilwinde 25321 Zugkraft (stehend)=1100 kg Rückschlagsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841397-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25321
EAN/GTIN:
     4007928253217
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
HP Autozubehör Handseilwinde 25321 Zugkraft (stehend)=1100 kg Rückschlagsperre

Handseilwinde 1100 kg

Sicherungshaken
Rückschlagsperre
Montageplatte
Voll verzinkt

Universalhandwinde zum Ziehen und Versetzen von Lasten

Ausstattung:
Rückschlagsperre · Montageplatte · Voll verzinkt · Bruchfestigkeit Seil 1500 kg · Abstand Seil zur Grundplatte komplett eingezogen ca. 15-20 mm, ausgezogen ca. 60 mm · Durchmesser Schrauben max. 10 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Handkurbel · Befestigungsart (im Auto): Festmontage · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Seil-Länge: 8 m · Seil-Ø: 5 mm · Seilwinden-Besonderheiten: Rückschlagsperre · Zugkraft (stehend): 1100 kg · Übersetzungs-Verhältnis: 4.1 : 1

Weitere Informationen:
Befestigungsart (im Auto):
Festmontage
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
HP Autozubehör
Seilwinden-Besonderheiten:
Rückschlagsperre
Ausführung (allgemein):
Handkurbel
Seil-Ø:
5 mm
Seil-Länge:
8 m
Übersetzungs-Verhältnis:
4.1 : 1
Zugkraft (stehend):
1100 kg
Produkt-Art:
Handseilwinde
Weitere Suchbegriffe: 4007928253217, HP Autozubehör, 25321, Handseilwinde 1100 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 51,96*
€ 4,00*
ab € 33,98*
€ 51,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.