Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19297 Antirutschmatte (L x B) 22 cm x 20 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841339-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19297
EAN/GTIN:
     4007928192974
Suchbegriffe:
4007928192974
HP Autozubehör
19297
Antirutschmatte Netzoptik 20 x 22 c...
HP Autozubehör 19297 Antirutschmatte (L x B) 22 cm x 20 cm Grau

Antirutschmatte

Doppelseitig beschichtet
Zuschneidbar
Netzoptik

Mit dieser Antirutschmatte bleibt alles auf seinem Platz. Kein lästiges Herumrutschen und der verbundene Krach dazu ist auch verschwunden. Vielseitig verwendbar für Boote, Camping, Haushalt und Werkstatt.

Technische Daten:
Fußmatten-Besonderheiten: Zuschneidbar · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Länge: 22 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 22 cm x 20 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
22 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
grau
Fußmatten-Besonderheiten:
Zuschneidbar
Produkt-Art:
Antirutschmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 5,07*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,09*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.