Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19297 Antirutschmatte (L x B) 22cm x 20cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101590
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     C19220
EAN/GTIN:
     4007928192974
Suchbegriffe:
4007928192974
HP Autozubehör
19297
Antirutschmatte Netzoptik 20 x 22 c...
HP Autozubehör 19297 Antirutschmatte (L x B) 22cm x 20cm Grau

Doppelseitig beschichtet
Zuschneidbar
Netzoptik

Mit dieser Antirutschmatte bleibt alles auf seinem Platz. Kein lästiges Herumrutschen und der verbundene Krach dazu ist auch verschwunden. Vielseitig verwendbar für Boote, Camping, Haushalt und Werkstatt.

Kategorie: Antirutschmatte
Herstellerfarbe: Grau
Besonderheiten: Zuschneidbar
Inhalt: 1 St.
Breite: 20 cm
Länge (Tiefe): 22 cm
Produkt-Art: Antirutschmatte
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 19297
EAN: 4007928192974
Lautstärke Piezo ca. 90 dB

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 5,09*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,10*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.