Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10059 Schaf Chamois 59 x 38 cm Fensterleder 1 St. (L x B) 590 mm x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841304-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10059
EAN/GTIN:
     4007928100597
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Fensterleder
Ledertuch
fensterleder 59 x 38 cm
HP Autozubehör 10059 Schaf Chamois 59 x 38 cm 1 St. Fensterleder (L x B) 590 mm x 380 mm

Fensterleder Schaf Chamois 59 x 38 cm

Echtes Schafs-Leder
Reinigt streifen- und fusselfrei
Hohe Saugfähigkeit, lange Lebensdauer

Das Chamoisleder ist für alle Anwendungsgebiete einsetzbar. Die pfleglichste Art und Weise Ihr Auto streifenfrei zu trocknen und zu neuem Glanz zu verhelfen. Ideal für Auto und Zuhause, für Glas, Lacke, Spiegel und Kunststoffteile.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 590 mm x 380 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
HP Autozubehör
Produkt-Art:
Fensterleder
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder, 4007928100597, HP Autozubehör, 10059, Schaf Chamois 59 x 38 cm, poliermittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 15,08*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 15,09*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 16,00*
€ 22,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.