Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker, Reflektor, Bremslicht, Rückleuchte hinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841164-BP
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     330
EAN/GTIN:
     4016138735291
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
anhänger heckleuchte
WAS Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker,Reflektor,Bremslicht,Rückleuchte hinten,rechts 12 V,24 V

LED Dreieck Anhängerleuchte

Kompakte flache Leuchte nur 39 mm
Vorverkabelt

Rückleuchte und Dreieckrückstrahler in einem! Es ist kein zusätzlicher Dreieckrückstrahler mehr notwendig.

Ausstattung:
E-Zulassung · Wasserdicht · Befestigung Gewindestifte M6 (Abstand 63,5 mm) · Kabellänge 1900 mm · Lebensdauer bis zu 100000 h · Einfache und schnelle Montage durch Vorvollverkabelung.

Technische Daten:
Anschluss (Anhängerbeleuchtung): Offene Kabelenden · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Blinker,Reflektor,Bremslicht,Rückleuchte · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): hinten,rechts · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Tiefe: 39 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 163 x 144 x 39 mm
Produktabmessung, Tiefe:
39 mm
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Marke:
WAS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
Offene Kabelenden
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Blinker | Reflektor | Bremslicht | Rückleuchte
Montageort (Auto):
hinten | rechts
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: WAS, 330, W68P, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,62*
€ 55,14*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 39,69*
€ 55,15*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 58,44*
€ 76,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
50300
ab € 48,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.