| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841098-BP Herst.-Nr.: AV05010 EAN/GTIN: 5013969991024 |
| |
|
| | |
| AVIT AV05010 Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips
Feinmechanikerschraubendrehersatz, 4x Schlitz Größe 1.4, 2.0, 2.4, 3 mm und 2x PH Größe 0 und 1
Drehbare Kappen für gute Kontrolle beim Arbeiten. Gehärtete Klingen für Langlebigkeit.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig
Lieferumfang: Schlitz: 1,4 / 2,0 / 2,4 / 3,0 mm Phillips 0 / 1
Weitere Informationen: | | Marke: | AVIT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektronik- u. Feinmechanik | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schlitz schraubendreher satz, 05013969991024, AVIT, AV05010, schrauberdreher-set |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,69* | € 8,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,87* | € 8,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,07* | € 10,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,11* | € 12,01* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,93* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|