Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Fahrradträger-Rückleuchte Rückfahrscheinwerfer, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte, Bli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840576-BP
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     90447
EAN/GTIN:
     4016138716443
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
fristom fahrradträger
Fristom Fahrradträger-Rückleuchte Rückfahrscheinwerfer,Rückleuchte,Kennzeichenleuchte,Blinker,Bremslicht hinten,rechts 12 V,24 V

5-Kammernleuchte Fahrradträger

Mit Prüfnummer

Robuste rechte Multikammer Heckleuchte mit Rückfahrlicht und Kennzeichenbeleuchtung. Leuchte ist für Kleinanhänger und Fahrradträger bestimmt.

Ausstattung:
Blinklicht, Stopplicht, Schlusslicht, Rückfahrlicht, Kennzeichenbeleuchtung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Rückfahrscheinwerfer,Rückleuchte,Kennzeichenleuchte,Blinker,Bremslicht · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Montageort (Auto): hinten,rechts · Passende Leuchtmittel: 2 x P21W,1 x P21/5W,1 x C5W · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Weitere technische Daten: Befestigung: 2 Gewindestifte M6, Abstand 150 mm, Länge Gewindestifte 18 mm

Hinweis:
Lieferung ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 215 x 100 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Passende Leuchtmittel:
2 x P21W | 1 x P21/5W | 1 x C5W
Marke:
Fristom
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Rückfahrscheinwerfer | Rückleuchte | Kennzeichenleuchte | Blinker | Bremslicht
Montageort (Auto):
hinten | rechts
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Fahrradträger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: kennzeichenbeleuchtung kfz, Fristom, 90447, MD-036 P, Rückleuchte, Rücklicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 19,79*
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 19,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram
4050300925448
ab € 0,81*
Sonstiges
Osram
4050300925622
ab € 0,535*
Sonstiges
Osram
4050300925523
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.