Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV09011 Metallsägebogen 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840418-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV09011
EAN/GTIN:
     5013969991413
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
AVIT AV09011 Metallsägebogen 400 mm

Metallsäge mit Softhandgriff für gerade und 45° Schnitt, 300 mm

Flügelschraube am Griff für einfaches und schnelles Wechseln des Sägeblattes, sowie zum Spannen. 2 Sägepositionen für gerade Schitte, sowie im 45° Winkel. Gummierter Griff für gute Griffigkeit.

Technische Daten:
Anzahl Spitzen (pro Zoll): 25 · Anzahl Zähne (pro Zoll): 21 · Gewicht: 505 g · Material (Griff): Holz · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Sägeblatt-Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Anzahl Zähne (pro Zoll): 7/9/13/13/14/21

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Marke:
AVIT
Anzahl Zähne (pro Zoll):
21
Material (Griff):
Holz
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Anzahl Spitzen (pro Zoll):
25
Gewicht:
505 g
Produkt-Art:
Metallsägebogen
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bogensäge 400mm, bügelsäge, 5013969991413, AVIT, AV09011, Handsaege
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,30*
€ 6,90*
ab € 10,83*
€ 18,43*
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 18,73*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,40*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D02166
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.