Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK M 100 56-386 Automatikladegerät 12 V 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840299-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-386
EAN/GTIN:
     7350009563864
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK M 100 56-386 Automatikladegerät 12 V 7 A

Automatik-Ladegerät Marine M 100

Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer

Ein exzellentes Marine-Ladegerät, das eine komplette Batteriepflege für kleine Boote mit 12 V-Batterie, die als Starter- und Servicebatterie eingesetzt werden, möglich macht. Das M100 ist ein vollautomatisches 8-Stufen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 7 A; es eignet sich ideal für Batterien bis 150 Ah für sowie für die Wartungsladung von bis zu 225 Ah. Das M100 analysiert, ob die Batterie die Ladung empfangen und halten kann; es beseitigt schädliche Bleisulfatkristalle, liefert eine effektive Ladung und schaltet nach Ende des Ladevorgangs automatisch auf eine sichere Wartungsladung um.
Der praktische Recond-Modus rekonditioniert die Batterie nach einer Tiefentladung, die nach einem langen Tag auf See durchaus auftreten kann. Der AGM-Modus liefert eine optimale Ladung von AGM-Batterien, die einen etwas höheren Ladestrom benötigen. Es steht ein Versorgungsmodus zur Verfügung, der als Stromquelle dient, wenn eine Batterie abgeklemmt werden muss und wichtige elektronische Einstellungen nicht verloren gehen sollen.
Schutzart IP65 bedeutet, dass das M100 gegen Spritzwasser und Staub geschützt ist. Es erzeugt keine schädlichen galvanischen Ströme, ist zur Bordelektronik vollständig kompatibel und wurde für ein sicheres Laden entwickelt: Funkengeschützt, verpolungs- und kurzschlusssicher.

Ausstattung:
Mehrstufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen · Schnellanschluss · Rauschwert 3% · Sulfatbehandlung · Puls.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 150 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 14 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.8 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest · Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-8) · Ladestrom bei 12V: 7 A · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 191 mm · Rückstrom max.: 3 mA · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Anschluss über: Batterieklemmen oder Schnellkontakt-Kabel.

Lieferumfang:
Inkl. Batterieklemmen · Schnellkontakt-Kabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 191 x 89 x 48 mm
Rückstrom max.:
3 mA
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Marke:
CTEK
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
7 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
150 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
14 Ah
Ladefunktion (Akku):
8-stufig (1-8)
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 7350009563864, CTEK, 56-386, M 100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 143,62*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 115,90*
€ 143,62*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 161,11*
1
€ 3,50*
ab € 138,51*
€ 167,54*
6 Tage
286
3
Frei Haus
ab € 180,00*
€ 213,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
56-263
ab € 9,85*
Sonstiges
Ctek
56-304
ab € 9,87*
Sonstiges
Ctek
56-384
ab € 7,84*
Sonstiges
Ctek
56-573
ab € 8,82*
Sonstiges
Ctek
56-260
ab € 4,33*
Sonstiges
Ctek
56-380
ab € 16,19*
Sonstiges
Ctek
56-870
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.