Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK M100 EU Batterie Ladegerät 12V 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK M100 EU Batterie Ladegerät 12V 7A
CTEK M100 EU Batterie Ladegerät 12V 7A
CTEK M100 EU Batterie Ladegerät 12V 7A
CTEK M100 EU Batterie Ladegerät 12V 7A
CTEK M100 EU Batterie Ladegerät 12V 7A
CTEK M100 EU Batterie Ladegerät 12V 7A
Artikel-Nr.:
     1495-9885022
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-386
EAN/GTIN:
     7350009563864
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Batterieladegerät Ctek M100 12V 7A

Mit CTEK's M100 erhalten sie ein Batterieladegerät für 12V Batterien. Es ist mit seinen drei Programmen für Bleiakkus mit 14Ah bis 225Ah geeignet.

Features:

  • vollautomatischer Ladevorgang
  • acht Stufen
  • verpolsicher
  • spritzwasser- und staubgeschützt
  • Weitere Informationen:
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    14-225 Ah
    Strom:
    7 A
    Länge:
    191
    Breite:
    89
    Höhe:
    48
    Gewicht:
    0.8 kg
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 107,08*
    € 142,88*
    Lager 1495
    12
    1
    € 7,90*
    ab € 115,77*
    € 142,88*
    1 Tag
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 131,41*
    € 162,92*
    1
    € 3,50*
    ab € 138,62*
    € 169,87*
    3 Tage
    286
    3
    Frei Haus
    ab € 180,21*
    € 217,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,88*
    € 170,0272
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,64*
    € 168,5516
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,22*
    € 158,5318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,86*
    € 152,1534
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,77*
    € 137,7663
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Ctek
    56-263
    ab € 9,83*
    Sonstiges
    Ctek
    56-304
    ab € 9,93*
    Sonstiges
    Ctek
    56-384
    ab € 8,00*
    Sonstiges
    Ctek
    56-573
    ab € 8,82*
    Sonstiges
    Ctek
    56-260
    ab € 4,28*
    Sonstiges
    Ctek
    56-380
    ab € 16,20*
    Sonstiges
    Ctek
    56-870
    ab € 12,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.