Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 64210 55W Halogen Leuchtmittel Standard H7 55 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-839710-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64210 55W
EAN/GTIN:
     4050300925202
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
OSRAM 64210 55W Halogen Leuchtmittel Standard H7 55 W 12 V

Standard Halogenlampe Original Line

Erstausrüsterqualität
Beeindruckende Zuverlässigkeit
Millionenfach bewährt in Neuwagen
Überzeugende Helligkeit
Zuverlässige Lebensdauer

Die Lampen aus der OSRAM ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Spitzenleistung-zuverlässig und kostengünstig OSRAM ist nicht umsonst Weltmarktführer in der Sparte der Fahrzeuglampen. Ob als serienmäßige Erstausstattung oder als Ersatzteil, die ORIGINAL LINE ist ein millionenfach bewährtes Zugpferd. Sie spricht mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ein breites Kundenspektrum an und trumpft mit perfekter Verarbeitung auf. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H7 · Betriebsspannung: 12 V · Lebensdauer B3: 330 h · Lebensdauer Tc: 550 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 55 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 1500 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 10 % · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Standard · Sockel: PX26d

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
H7
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
55 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Lebensdauer B3:
330 h
Lebensdauer Tc:
550 h
Lichtstrom (Lumen):
1500 lm
Lichtstrom-Toleranz ±:
10 %
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
PX26d
Produkt-Art:
Halogen Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel PX26d, autolampen h7 osram, autolampen h7, 4008321141613, OSRAM, 64210 55W, H7 AUTOGLUEHLAMPE HALOGEN, kfz topseller
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 2,402*
€ 3,182*
20
Frei Haus
ab € 2,484*
€ 3,274*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,83*
1
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,88*
Lager 102
146
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300016498
ab € 1,44*
Ähnlich
Osram
4050300016535
ab € 1,42*
Ähnlich
Osram
4050300386522
ab € 3,00*
Ähnlich
EMOS
3132245811
ab € 1,89*
Ähnlich
Osram
64150
ab € 1,08*
Ähnlich
Eufab
13022
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.