| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839668-BP Herst.-Nr.: 839668 EAN/GTIN: 4016138448337 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 839668 Zylinderschrauben M3 8 mm Innensechskant DIN 912 Stahl 8.8 geschwärzt 100 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm: ISO 4762 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: 8.8 geschwärzt · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 8 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Innensechskant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | 8.8 geschwärzt | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M3 | Gütestufe: | 8.8 | DIN-Norm: | DIN 912 | ISO-Norm: | ISO 4762 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m3x8, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, TOOLCRAFT, 839668, imbus, imbusschrauben, imbuschrauben |
| | |
| |