| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839662-BP Herst.-Nr.: 839662 EAN/GTIN: 4016138448283 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 839662 Zylinderschrauben M2.5 6 mm Innensechskant DIN 912 Stahl 8.8 geschwärzt 1 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M2.5 · ISO-Norm: ISO 4762 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: 8.8 geschwärzt · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 6 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Innensechskant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | 8.8 geschwärzt | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M2.5 | Gütestufe: | 12.9 | DIN-Norm: | DIN 912 | ISO-Norm: | ISO 4762 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch 2.5 x 6, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, TOOLCRAFT, 839662, imbus, imbusschrauben, imbuschrauben |
| | |
| |