| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839660-BP Herst.-Nr.: 839660 EAN/GTIN: 4016138448269 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 839660 Zylinderschrauben M2 10 mm Innensechskant DIN 912 Stahl 8.8 geschwärzt 20 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M2 · ISO-Norm: ISO 4762 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: 8.8 geschwärzt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Innensechskant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | 8.8 geschwärzt | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M2 | Gütestufe: | 12.9 | DIN-Norm: | DIN 912 | ISO-Norm: | ISO 4762 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m2x10, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, TOOLCRAFT, 839660, imbus, imbusschrauben, imbuschrauben |
| | |
| |