Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839590 Innensechskantschrauben M4 6 mm Innensechskant Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-839590-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839590
EAN/GTIN:
     4036911203441
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
839590 Innensechskantschrauben M4 6 mm Innensechskant Stahl verzinkt 100 St.

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant DIN 912

M4 x 6 mm
Stahl verzinkt

Ausstattung:
Stahl verzinkt · Vollgewinde.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M4
Produkt-Art:
Innensechskantschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 9,46*
Lager 102
37
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,48*
6 Tage
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,45*
€ 19,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0641* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.