Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-838389-BP Herst.-Nr.: 40432 EAN/GTIN: 4006209404324 |
| |
|
| | |
| Fischer GKM 12 Gipskartondübel 31 mm 40432 100 St.
Gipskartondübel Metall GKM 12
Der fischer Gipskartondübel GKM 12 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Ausstattung: Geringer Platzbedarf hinter Platte dank kurzer Dübellänge · Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung · In einfach beplankten Gipskartonplatten kein Bohren notwendig. Dies spart Zeit · Optimal für Serienmontage.
Technische Daten: Dübel-Besonderheiten: inkl. Spanplattenschraube · Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Schrauben-Ø: 4.5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 31 mm | Marke: | Fischer | Dübel-Besonderheiten: | inkl. Spanplattenschraube | Geeignet für (Baustoffe): | Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten | Material: | Metall | Schrauben-Ø: | 4.5 mm | Produkt-Art: | Gipskartondübel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Metalldübel, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, 04006209404324, Fischer, 40432, GKM 12 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,337* | € 0,4326* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,3554* | € 0,4354* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3585* | € 0,4385* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3754* | € 0,4554* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,55* | € 56,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4655* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|