Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-838380-BP Herst.-Nr.: 77870 EAN/GTIN: 4006209778708 |
| |
|
| | |
| Fischer UX 8 x 50 R Universaldübel 50 mm 8 mm 77870 100 St.
Universaldübel UX 8x50 R
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen.
Ausstattung: Dübel hält in allen Baustoffen · Dübel verspreizt in Vollbaustoffen · Maximaler Halt in Loch- und Plattenbaustoffen durch Verknoten · Montagesicherheit durch Verdrehsicherung · Optimale Schraubenführung durch schräge Verbindungsstege.
Technische Daten: Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben-Ø: 5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 8 mm x 50 mm | Produktabmessung, Ø: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | Fischer | Material: | Polyamid | Schrauben-Ø: | 5 mm | Geeignet für: | Beton|ツ| Spannbeton-Hohldeckenplatten|ツ| Naturstein mit dichtem Gefüge|ツ| Vollziegel|ツ| Kalksand-Vollstein|ツ| Vollstein aus Leichtbeton|ツ| Porenbeton (Gasbeton)|ツ| Vollgips-Platten|ツ| Hochlochziegel|ツ| Kalksand-Lochstein|ツ| Hohlblockstein aus Leichtbeton|ツ| Hohldecken aus Ziegel|ツ| Beton o. ä.|ツ| Gipskarton- und Gipsfaserplatten|ツ| Spanplatten. | Produkt-Art: | Universaldübel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0737* | € 0,0976* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0695* | € 0,0978* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0761* | € 0,1009* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0762* | € 0,1016* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,87* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1287* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|