Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 70597 Werkzeug-Hochschrank (B x H x T) 910 x 1800 x 450 mm Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-836237-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     70597
EAN/GTIN:
     4005568705905
Suchbegriffe:
Hochschrank
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank silber
Küpper 70597 Materialschrank mit 10 Schubladen (B x H x T) 910 x 1800 x 450 mm

Materialschrank mit 10 Schubladen

Ausstattung:
1 verschließbare Doppeltür · 10 Schubladen · 3 Einlegeböden · Schrankgehäuse und Türen aus stabilem Stahlblech · Pulverbeschichtete Einbrennlackierung, zweifarbig · Höhenverstellbare Fachböden, 75 kg Traglast · Flügeltüren durch Kastenprofile verstärkt · Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von evtl. Bodenunebenheiten · Zwei-Riegel-Schließsystem mit 2 Schlüsseln · Schubladen mit Auszugsstopp und Führungsrollen für leichten Lauf, 20 kg Traglast.

Technische Daten:
Belastbarkeit (Auszug): 20 kg · Belastbarkeit (Fach): 75 kg · Gewicht: 111 kg · Herstellerfarbe: Blau,Silber · Produktabmessung, Breite: 910 mm · Produktabmessung, Höhe: 1800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 910 x 1800 x 450 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
1800 mm
Produktabmessung, Breite:
910 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
blau | grau
Anzahl Auszüge:
10
Anzahl Böden (Details):
3
Belastbarkeit (Auszug):
20 kg
Belastbarkeit (Fach):
75 kg
Gewicht:
111 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Hochschrank
Weitere Suchbegriffe: hochschrank, küpper hochschrank, 4005568705905, Küpper, 70597, Werkzeugschrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 912,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,00*
€ 1.267,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,03*
€ 1.211,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,98*
€ 1.144,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,13*
€ 1.085,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.