| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829997-BP Herst.-Nr.: C8060 EAN/GTIN: 5013969072501 |
| |
|
| | |
| C.K C8060 Nagelschere 90 mm Nickel
Nagelschere gerade, 90 mm Länge
Komplett geschmiedet und vernickelt. Mit Einstellschraube. Gerade Schneiden.
Technische Daten: Farbe des Griffes: Nickel · Produktabmessung, Länge: 90 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Marke: | C.K | Farbe des Griffes: | Nickel | Gewicht: | 15 g | Produkt-Art: | Nagelschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05013969072501, 5013969072501, C.K, C8060 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,40* | € 11,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,56* | € 11,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,48* | € 11,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 14,32* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,43* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|