Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829972-BP Herst.-Nr.: C9038L EAN/GTIN: 5013969005509 |
| |
|
| | |
| C.K C9038L Taschenmesser Schwarz
Taschenmesser mit Schaffußklinge, 110 mm Länge
Mit Schaffußklinge, schwarzen Kunststoffschalen und Messingniete, sowie Blockierfunktion.
Technische Daten: Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Länge geschlossen: 11 cm · Material: Edelstahl
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | C.K | Farbe: | schwarz | Material: | Edelstahl | Länge geschlossen: | 11 cm | Größe: | 110 mm 4.1/4" | Gewicht: | 70 g | Produkt-Art: | Taschenmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klappmesser, 5013969005509, C.K, C9038L, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,46* | € 15,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,03* | € 15,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,27* | € 15,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,44* | € 17,10* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,91* | € 27,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|