| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829927-BP Herst.-Nr.: G5155 32 EAN/GTIN: 5013969621501 |
| |
|
| | |
| C.K G5155 32 Beil 400 mm 907 g
Küchenbeil mit lackiertem Holzstiel, 400 mm Länge
Traditionelles Beil mit gewachstem Eschengriff. Geschmiedeter Stahlkopf, lackiert mit polierter Schneide.
Technische Daten: Gewicht: 907 g · Produktabmessung, Länge: 400 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Marke: | C.K | Gewicht: | 907 g | Produkt-Art: | Beil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,67* | € 28,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,44* | € 28,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,12* | € 30,19* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,07* | € 46,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|