Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829537-BP Herst.-Nr.: 16135/4 EAN/GTIN: 4005069161354 |
| |
|
| | |
| Stabila Type 70 Electric 16135/4 Elektriker-Wasserwaage 43 cm 0.5 mm/m
Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric
Ausstattung: Die Wasserwaage speziell für Elektrik- und Installationsarbeiten · Markierlöcher in genormten Abständen · Meterriss-Markierung · Antirutsch-Stopper · 1 Horizontal-Libelle und 1 Vertikal-Libelle.
Technische Daten: Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 43 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 43 cm | Marke: | Stabila | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | Type 70 Electric | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm/m | Produkt-Art: | Elektriker-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, markier-wasserwaage stabila, rahmenwasserwaage, wasserwaage aluminium, 04005069161354, 4005069161354, Stabila, 16135/4, Type 70 Electric |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,98* | € 28,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,93* | € 28,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,15* | € 28,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,53* | € 29,32* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,82* | € 32,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|