| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829433-BP Herst.-Nr.: EM-40DG/60075 EAN/GTIN: 4040513006232 |
| |
|
| | |
| Deckel 4,0 l mit 2 x 600 ml Glas
Der Edelstahl-Spezialdeckel mit 2 Glasbechern (inkl. Deckel und Gummiring) für Emmi 40 zur schonenden Reinigung und zum bequemen Hineinlegen und Entnehmen von kleineren Gegenständen, wie Federn, Düsen, Schrauben, Kanülen etc. So kann gleichzeitig auch mit verschiedenen Flüssigkeiten gearbeitet werden.
Technische Daten: Passend für: EMAG EMMI 40HC · Produkt-Art: Ultraschallreiniger-Deckel · Weitere technische Daten: 2 x Glas 600 ml
Weitere Informationen: | | Marke: | Emag | Passend für (Ultraschallreiniger): | EMAG EMMI 40HC | Produkt-Art: | Ultraschallreiniger-Deckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,30* | € 75,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,56* | € 75,88* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,31* | € 82,36* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,16* | € 134,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|